Zeskantmoer met fijne draad DIN 934, staal I10I, zink-nikkel (P3E)
DIN 934 staal zink-nikkel I10I fijne draad
MOER-6K-DIN934-I10I-SW19-(P3E)-M12X1,5
Art.-nr. 026301215
EAN 4046778485546
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeskantmoeren volgens DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens DIN EN ISO 898-2 worden belast.
- Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.
DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673.Er is geen gelijkenis (nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M12 x 1,5 |
Hoogte (m1) | 10 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW19 |
Normering | DIN 934 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | I10I |
Oppervlakte | Zinknikkel |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Draadtype | Metrisch draad |