Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk)
DIN 985 staal I10I verzinkt dikkelaag gepassiveerd
ZELFB-MOER-DIN985-I10I-SW30-VZD-M20X1,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die een gehalte chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch vermogen tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
- Zeskantmoeren met een geringere hoogte conform DIN 985 kunnen niet voldoen aan testbelastingen conform ISO 898-2
- Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.
DIN 985 is ingetrokken en vervangen door ISO 10511. Er is een beperkte gelijkenis (draden M7, M18, M22, M27, M33 en draden met nominale diameter > M36 verwijderd | Fijne draad verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Sterkteklassen gewijzigd in 04 en 05).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M20 |
Hoogte (m1) | 20 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW30 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | I10I |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | Laag |
Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |