Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad
ISO 8675 staal 05 zink-nikkel (ZNSHR) fijne draad
MOER-6K-ISO8675-05-SW34-(ZNSHR)-M22X1,5
Art.-nr. 4536512215
EAN 4059608515207
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met een galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije zink-nikkelcoating zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid van tot 720 uur corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,12 μ - 0,18 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes, thermische capaciteit tot 120°C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
- Functioneel en decoratief
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M22 x 1,5 |
Hoogte (m1) | 11 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW34 |
Normering | ISO 8675 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 05 |
Hardheidsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Zink-nikkelzilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |