Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad

ISO 8675 staal 05 vrz dikke-laag gepassiv fijndr
MOER-6K-ISO8675-05-SW30-(VZD)-M20X1,5

Art.-nr. 4537502015

EAN 4059609388077

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad

Art.-nr. 4537502015

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 8675 staal galvanisch verzinkt 05 dikke-laag gepassiveerd (VZD)

Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D)

M20 x 1,5

Hoogte (m1)

10 mm

Externe aandrijving (s1)

SW30

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

05

Hardheidsklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie