Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad ISO 8675, staal 5, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 8675 staal 05 verzinkt fijne draad
MOER-6K-ISO8675-05-SW21-(A2K)-M14X1,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 8675 vervangt DIN 439 met fijne draad | Beperkte gelijkenis | Sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035 | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale Ø M1.8 verwijderd | Standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035 | ISO 8675 bevat alleen fijne draad.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M14 x 1,5 |
Hoogte (m1) | 7 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW21 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 05 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |