Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad ISO 8675 staal 4, blank
ISO 8675 staal 04 blank fijne draad
MOER-6K-ISO8675-04-SW18-M12X1,5
Art.-nr. 0318751215
EAN 4046777206883
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 8675 vervangt DIN 439 met fijne draad | Beperkte gelijkenis | Sterkteklasse voor RVS gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035 | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale Ø M1.8 verwijderd | Standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035 | ISO 8675 bevat alleen fijne draad.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M12 x 1,5 |
Hoogte (m1) | 6 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW18 |
Normering | ISO 8675 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 04 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |