Zeskantmoer, lage vorm met fijne draad DIN 439 RVS A4, blank
DIN 439 roestvast staal A4 blank fijne draad
MOER-6K-DIN439-B-A4-SW30-M20X1,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 439 vorm B met fijne draad is ingetrokken en vervangen door ISO 8675. Beperkte gelijkenis (sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035) | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale diameter M1.8 verwijderd | ISO 8675 alleen fijne draad. | Standaard schroefdraad is verplaatst naar ISO 4035.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M20 x 1,5 |
Hoogte (m1) | 10 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW30 |
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |