Zeskantmoer, lage vorm ISO 4035, staal 04, blank
ISO 4035 staal 04 blank
MOER-6K-ISO4035-04-SW16-M10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4035 vervangt DIN 439-2 (met afschuining) | Beperkte gelijkenis | Sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035 | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale diameter voor M1.8 verwijderd | Alleen standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035 | Fijne schroefdraad verplaatst naar ISO 8675.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Hoogte (m1) | 5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW16 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 04 |