Zeskantmoer, laag profiel ISO 4035 staal 04 zink-nikkel zwart (ZNBHL)
ISO 4035 staal 04 zink-nikkel zwart
MOER-6K-ISO4035-04-(ZNBHL)-M10
Art.-nr. 45356010
EAN 4062855054627
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Corrosiebestendigheid:
- Diameter ≥ M2 – 360u*
- Diameter ≥ M4 – 480u*
- Diameter ≥ M10 – 720u*
- *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid van tot 720 uur corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS
- Chroom(VI)-vrij
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
- Functioneel en decoratief
ISO 4035 vervangt DIN 439-2 (met afschuining) | Beperkte gelijkenis | Sterkteklasse voor RVS gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035 | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale diameter voor M1.8 verwijderd | Alleen standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035 | Fijne schroefdraad verplaatst naar ISO 8675.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Hoogte (m1) | 5 mm |
Externe aandrijving (s1) | WS16 |
Normering | ISO 4035 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 04 |
Oppervlakte | Zinknikkel zwart |
Hardheidsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Productklasse | A |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |