Zeskantmoer, laag profiel ISO 4035 staal 04 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (ZSML)
ISO 4035 staal 04 vrz dikke-laag gepassiv afdicht
MOER-6K-ISO4035-04-SW13-(ZSML)-M8
Art.-nr. 4535008
EAN 4059609163032
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkt chroom(VI)-vrije zink-nikkel coating (ZSML) bieden een meer toekomstbestendig alternatief vergeleken met oppervlakken die chroom (VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op een (chroom III) basis- en afdichtingslaag (topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes).
Overzicht van voordelen:
- Hoogwaardig alternatief voor gebruikelijke gegalvaniseerde coatings zoals A2C of A3C
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
- Functioneel en decoratief
ISO 4035 vervangt DIN 439-2 (met afschuining) | Beperkte gelijkenis | Sterkteklasse voor RVS gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035 | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale diameter voor M1.8 verwijderd | Alleen standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035 | Fijne schroefdraad verplaatst naar ISO 8675.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M8 |
Hoogte (m1) | 4 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Normering | ISO 4035 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 04 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Hardheidsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Productklasse | A |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |