Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer, laag profiel ISO 4035, staal 04, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 4035 staal 04 verzinkt
MOER-6K-ISO4035-04-SW24-(A2K)-M16

Art.-nr. 031870116
EAN 4038898785293

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4035 vervangt DIN 439-2 (met afschuining) | Beperkte gelijkenis | Sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035 | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale diameter voor M1.8 verwijderd | Alleen standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035 | Fijne schroefdraad verplaatst naar ISO 8675.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M16

Hoogte (m1)

8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW24

Normering

ISO 4035

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

04

Oppervlakte

Verzinkt

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Productklasse

A

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad