Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer, hoge vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) fijne draad ISO 982 staal 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-DIN982-8-(A2K)-M10X1,25

Art.-nr. 037110 125

EAN 4011231350679

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer, hoge vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) fijne draad ISO 982 staal 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 037110 125

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 982 is ingetrokken en vervangen door ISO 10512. Er is een beperkte gelijkenis (draden M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 en M39×3 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Standaarddraad is opgenomen in ISO 7040 | Sterkteklassen 5 en 12 verwijderd | ISO 10512 geldig voor sterkteklassen 6, 8, 10).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

DIN 982

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Werkingsprincipe van de borging

Klemdeel polyamide ring

Borgfunctie

Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D)

M10 x 1,25

Hoogte (h1)

11,5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW17

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie