Zeskantmoer hoge vorm met klemdeel (niet-metalen insert) DIN 982 RVS A4, blank
ZELFB-MOER-DIN982-A4-SW8-M5
Art.-nr. 0397015
EAN 4038898239888
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 982 is ingetrokken en vervangen door ISO 7040. Er is een beperkte gelijkenis (draden M7, M18, M22 verwijderd | Draden M3, M4, M30 en M36 zijn opgenomen | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M5 |
Hoogte (h1) | 6,3 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW8 |
Normering | DIN 982 |
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |