Zeskantmoer hoge vorm met klemdeel (niet-metalen insert) DIN 982 RVS A4, blank
DIN 982 roestvast staal A4 blank
ZELFB-MOER-DIN982-A4-SW24-M16

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 982 is ingetrokken en vervangen door ISO 7040. Er is een beperkte gelijkenis (draden M7, M18, M22 verwijderd | Draden M3, M4, M30 en M36 zijn opgenomen | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M16 |
Hoogte (h1) | 18 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Normering | DIN 982 |
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |