Zeskantmoer ISO 4032, staal 8, thermisch verzinkt (TZN)
ISO 4032 staal 8 thermisch verzinkt
MOER-6K-ISO4032-8-SW24-(TZN)-M16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M16 |
Hoogte (m1) | 14,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |