Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer DIN 934 staal I8I, thermisch verzinkt

DIN 934 staal I6I / I8I thermisch verzinkt
MOER-6K-DIN934-I8I-SW17-(TZN)-M10

Art.-nr. 031700010
EAN 4038898406006

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Zeskantmoeren volgens de norm DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens DIN EN ISO 898-2 worden belast.


  • Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.


DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkenis (nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M10

Hoogte (m1)

8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW17

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

I8I

Oppervlakte

Thermisch verzinkt