Zeskantmoer DIN 934, RVS A2, blank
DIN 934 roestvast staal A2 blank
MOER-6K-DIN934-A2-SW4-M2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkenis (nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M2 |
Hoogte (m1) | 1,6 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW4 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 50 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |