Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer

ISO 4032 staal 10 verzinkt dikke-laag gepassiv.
MOER-6K-ISO4032-10-SW13-(VZD)-M8

Art.-nr. 45285038
EAN 4059608831666

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer

Art.-nr. 45285038

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 4032 staal galvanisch verzinkt 10 dikke-laag gepassiveerd (VZD)

Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Opmerking

ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M8

Hoogte (m1)

6,8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW13

Normering

ISO 4032

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Hardheidsklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing