Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer

DIN 934 staal I6I/I8I verzinkt dikkelaag-gepass.
MOER-6K-DIN934-I8I-SW46-(VZD)-M30

Art.-nr. 0317530
EAN 4058794212747

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 934 staal I8I verzinkt dikkelaag gepassiveerd (VZD)

Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die een gehalte chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch vermogen tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Opmerking

Zeskantmoeren volgens DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens EN ISO 898-2 worden belast.


  • Naast de aanduiding van de sterkteklasse zijn er twee verticale balkjes toegevoegd: één voor en één na de sterkteklasse om onderscheid te maken.


DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkenis (nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M30

Hoogte (m1)

24,3 mm

Externe aandrijving (s1)

SW46

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

I8I

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd