Zeskantmoer
DIN 934 staal I10I verzinkt dikkelaag gepassiveerd
MOER-6K-DIN934-I10I-SW19-(VZD)-M12X1,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die een gehalte chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch vermogen tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Zeskantmoeren volgens DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens DIN EN ISO 898-2 worden belast.
- Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.
DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkenis (nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M12 |
Hoogte (m1) | 10 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW19 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Gegalvaniseerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |