Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer DIN 934, RVS A2, blank

DIN 934 roestvast staal A2 blank
MOER-6K-DIN934-A2-SW13-M8

Art.-nr. 03228
EAN 4011231339421

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkenis (nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M8

Hoogte (m1)

6,5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW13

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

50