Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer ISO 4032 staal 8 vernikkeld (E2J)

MOER-6K-ISO4032-6-(E2J)-SW7-M4

Art.-nr. 45286054

EAN 4057709596446

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer ISO 4032 staal 8 vernikkeld (E2J)

Art.-nr. 45286054

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M4

Hoogte (m1)

3,2 mm

Externe aandrijving (s1)

SW7

Normering

ISO 4032

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

6

Hardheidsklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Vernikkeld

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie