Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer ISO 4032, staal 8, thermisch verzinkt (TZN)

ISO 4032 staal 8 thermisch verzinkt
MOER-6K-ISO4032-8-SW46-(TZN)-M30

Art.-nr. 03179930
EAN 4053478109399

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M30

Hoogte (m1)

25,6 mm

Externe aandrijving (s1)

SW46

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Hardheidsklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing