Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer ISO 4032, staal 8, thermisch verzinkt (TZN)

ISO 4032 staal 8 thermisch verzinkt
MOER-6K-ISO4032-8-SW18-(TZN)-M12

Art.-nr. 03179912
EAN 4050641543752

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M12

Hoogte (m1)

10.8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW18

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Hardheidsklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie