Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 4032 staal 6 / 8 verzinkt
MOER-6K-ISO4032-8-SW24-(A2K)-M16

Art.-nr. 0317916
EAN 4038898427384

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 0317916

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M16

Hoogte (m1)

14,8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW24

Normering

ISO 4032

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Hardheidsklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Verzinkt

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing