Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 4032 staal 6 / 8 verzinkt
MOER-6K-ISO4032-8-SW21-(A2K)-M14
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M14 |
Hoogte (m1) | 12,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW21 |
Normering | ISO 4032 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Hardheidsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |