Zeskantmoer ISO 4032 staal 5-2 verzinkt blauw gepassiveerd voor drukcontainerbouw
ISO 4032 staal 5-2 blank AD W 7/1
MOER-ISO4032-ADW7/1-(5-2)-SW24-M16
Art.-nr. 006590216
EAN 4052713448392
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voldoen aan de voorwaarden van het "AD 2000 informatieblad W 2" en "TRD 106" m.b.t. vrijstelling voor het testcertificaat 3.1 volgens DIN EN 10204 (zie VdTÜV informatieblad 1253/4)
- Door de toegevoegde 2 bij de aanduiding van de sterkteklasse is Thomasstaal (techniek om staal te maken) uitgesloten
Het "VdTÜV informatieblad 1253/4" vermeldt de door een deskundige van de Duitse technisch toezichthoudende organisatie (TÜO) gecontroleerde fabrikant van schroeven en moeren. De producten zijn overeenkomstig met de fabrikantcode en sterkteklasse gekenmerkt
ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M16 |
Hoogte (m1) | 14,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Normering | ISO 4032 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 5-2 |
Hardheidsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Gereguleerd gebied | AD W 7/1 |
Voldoet aan RoHS | Ja |