Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer ISO 4032, staal 10 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL)

MOER-6K-ISO4032-10-SW13-(ZFSHL)-M8

Art.-nr. 45284038

EAN 4056807618562

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer ISO 4032, staal 10 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL)

Art.-nr. 45284038

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor assemblage van bedrijfswagens, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -apparatuur, en alle andere gebieden waar corrosiebeschermingsvereisten gelden voor voertuigbouw.



Corrosieweerstand voor ZFSHL is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS.


  • De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


    • Zinklamelcoating, zilverkleurig, met topcoating, en een smering die de wrijvingscoëfficiënt bepaalt.

    • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoating met geïntegreerde smerende deeltjes

    Opmerking

    ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is een beperkte gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.



    Het dompelspinproces dat kenmerkend is voor zinklamelcoating kan bij kleine schroefdraden een negatief effect hebben op de maatnauwkeurigheid. Daarom is het mogelijk om de schroefbaarheid van schroefdraad M5 te garanderen, maar niet de maatnauwkeurigheid.

    Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

    M8

    Hoogte (m1)

    6,8 mm

    Externe aandrijving (s1)

    SW13

    Normering

    4032

    Materiaal

    Staal

    Sterkteklasse

    10

    Hardheidsklasse

    0 - Niet van toepassing

    Oppervlakte

    Zinklamel zilver

    Corrosiebeschermingsperiode

    480 h

    Gereguleerd gebied

    0 - Niet van toepassing

    Voldoet aan RoHS

    Ja

    Art.-nr.
    Materiaalnr. klant

    Gevaarlijke stoffen

    Productinformatie

    Datasheets()

    Datasheets ()

    CAD-gegevens  | 

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Technische informatie