Zeskantmoer ISO 4032, roestvast staal A4-70, blank
MOER-6K-ISO4032-A4/70-SW10-M6
Art.-nr. 032696
EAN 4038898422501
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M6 |
Hoogte (m1) | 5,2 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Normering | ISO 4032 |
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 70 |
Hardheidsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |