Zeskantmoer ISO 4032, roestvast staal A2-70, blank
ISO 4032 RVS A2 blank
MOER-6K-ISO4032-A2-SW36-M24

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M24 |
Hoogte (m1) | 21,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW36 |
Normering | ISO 4032 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Hardheidsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |