Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer ISO 4032, messing, blank

MOER-6K-ISO4032-MS-SW10-M6

Art.-nr. 030096

EAN 4038898796572

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer ISO 4032, messing, blank

Art.-nr. 030096

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M6

Hoogte (m1)

5,2 mm

Externe aandrijving (s1)

SW10

Normering

ISO 4032

Materiaal

Messing

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Hardheidsklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie