Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer, Engelse draad

ASME B18.2.2 staal GR5 verzinkt UNF
MOER-6K-UNF-GR5-(ZN)-3/8IN_24

Art.-nr. 7738038

EAN 4057709283650

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer, Engelse draad

Art.-nr. 7738038

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ASME B18.2.2 staal verzinkt klasse 5 blauw gepassiveerd UNF (fijne draad)

1 inch (in) = 25,4 mm



De mechanische eigenschappen zijn vastgelegd in SAE J995



Standaardschroefdraadtolerantie volgens ASME B1.1 = 2B (voor binnendraad)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter in inches (D)

3/8 in

Hoogte (m1)

0,337 in

Sleutelwijdte (s1)

9/16 inch

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

GR5

Oppervlakte

Verzinkt

Draadtype

UNF

Aantal draadgangen per inch

24

Overig standaard

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie