Zeskantmoer, Engelse draad
ASME B18.2.2 staal GR5 verzinkt UNF
MOER-6K-UNF-GR5-(ZN)-1IN_12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
1 inch (in) = 25,4 mm
De mechanische eigenschappen zijn vastgelegd in SAE J995
Standaardschroefdraadtolerantie volgens ASME B1.1 = 2B (voor binnendraad)
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter in inches (D) | 1 in |
Hoogte (m1) | 0,887 in |
Sleutelwijdte (s1) | 1 1/2inch |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | GR5 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draadtype | UNF |
Aantal draadgangen per inch | 12 |
Overig standaard | 0 - Niet van toepassing |