Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer EN 14399-4, staal 10Z, thermisch verzinkt, voor boutverbindingen met hoge voorspanning

EN 14399/-4 thermisch verzinkt staal 10
MOER-6K-EN14399/4-10Z-K1-SW27-(TZN)-M16

Art.-nr. 007905 16
EAN 4047376326842
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Zeer sterke verbindingen conform DIN EN 14399-4. Voor zeer sterke, voorspanbare schroefverbindingen voor de metaalbouw

  • HV-systeem

  • Klasse K1

  • Sterkteklasse 10Z

  • Staal thermisch verzinkt

  • Gesmeerd met MoS2
Opmerking

"Alleen complete sets (schroeven, moeren en ringen) van één fabrikant gebruiken." (uit DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).



De uitvoering van dragende staalconstructies met zeer sterke hulpstukken is in de richtlijn DIN EN 1090-2 en DASt 024 vastgelegd.



Vanwege de traceerbaarheid van batches kunnen deze artikelen alleen worden gekocht bij en opgeslagen door de fabrikant en zijn deze daarom uitgesloten van omwisseling of retournering!



Opslag en transport:


Schroeven, moeren en onderlegringen worden geleverd in een thermisch verzinkte uitvoering met onder procescondities gesmeerde moeren. De binnendraad van de moer is niet thermisch verzinkt en is alleen door de aangebrachte smering beschermd tegen corrosie. Onjuiste transport- en opslagomstandigheden kunnen leiden tot corrosie van de binnendraad of tot een verandering in de smeertoestand zoals deze is geleverd en de correlatie tussen het aanhaalmoment en de voorspankracht die daarmee verband houden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M16

Hoogte (m1)

13 mm

Externe aandrijving (s1)

SW27

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10Z

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

k-Klasse

K1

Uitvoering

Met grote sleutel

Gereguleerd gebied

hEN 14399-1

Toepassingsgebied

Staalbouw

Geschikt voor

Aansluitingen met hoogvaste bouten in staalconstructies

Bouwproduct

Ja

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Ja

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie