Zeskantmoer DIN 934 staal I8I, thermisch verzinkt
DIN 934 staal I6I / I8I thermisch verzinkt
MOER-6K-DIN934-0,3-OVERMAATS-8Z-TZN-M20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeskantmoeren volgens de norm DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens DIN EN ISO 898-2 worden belast.
- Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.
DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkenis (nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).
Datasheets(X)
Hoogte (m1) | 16 mm |
Materiaal | Gehard staal |
Sterkteklasse | 8Z |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |