Zeskantmoer DIN 934, RVS A2, blank
DIN 934 RVS A2 blank
MOER-6K-DIN934-A2-SW5,5-M3
Art.-nr. 03223
EAN 4011231339247
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkenis (nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M3 |
Hoogte (m1) | 2,4 mm |
Externe aandrijving (s1) | WS5.5 |
Normering | DIN 934 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 50 |
Oppervlakte | Blank |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |