Zeskantmoer BUP1000
DIN 934 Staal I8I BUP1000
MOER-6K-M8-BUP1000
Art.-nr. 0317281008
EAN 4058794510492
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij de BUP 1000 oppervlaktebehandeling, ideaal voor zowel binnen- als buitentoepassingen
- Gemaakt van hoogwaardig staal met een sterkteklasse die zorgt voor betrouwbaarheid in veeleisende toepassingen
- Onderdeel van het BUP1000 systeem, wat zorgt voor een uniforme en duurzame bescherming
- Doorstaat zoutsproeitests volgens ISO 9227, wat de duurzaamheid en lange levensduur garandeert
- Getest op brandveiligheid, waardoor het geschikt is voor gebruik in omgevingen waar brandveiligheid essentieel is
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M8 |
Hoogte (m1) | 6,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Normering | DIN 934 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | I8I |
Oppervlakte | BUP 1000 |
Voldoet aan RoHS | 0 - Niet van toepassing |