Zeskantmoer, 3xd hoog WN 6334, roestvast staal A2, blank
WN 6334 / DIN 6334 roestvast staal A2 blank
MOER-6K-WN6334-3,0XD-A2-SW46-M30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M30 |
Hoogte (m1) | 90 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW46 |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Hoog profiel |
Hoekmaat (e) | 51.28 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |