Zeskantdopmoeren, hoog model DIN 1587, polyamide 6.6, naturel
DIN 1587 polyamide 6.6 naturel
DOPMOER-6K-DIN1587-PA6.6-SW16-M10
Art.-nr. 0358910
EAN 4046777894257
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | DIN 1587 |
Materiaal | PA - polyamide |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | Rond |
Uitvoering | Zonder ondersnijding, Hoog profiel |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Hoogte (h1) | 18 mm |
Externe aandrijving (s1) | WS16 |
Draadtype | Metrisch draad |
Productklasse | A |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |