Zeskantbouten, met voldraad, A2 assortiment
DIN 933 / ISO 4017 A2 blank 430-dlg sysko
ASS-SCHR-ASS-6K-DIN933-A2-430X-SYSKO
Art.-nr. 5964009601
EAN 4058794025361
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Assortiment met 430 stuks
- 15 zeskantbouten M10 x 30 / 35
- 10 zeskantbouten M10 x 40 / 50
- 20 zeskantbouten M8 x 30 / 40
- 20 zeskantbouten M10 x 20 / 25
- 25 zeskantbouten M6 x 30
- 25 zeskantbouten M8 x 16 / 20 / 25
- 50 zeskantbouten M6 x 10 / 16 / 20 / 25
Datasheets(X)
Normering | DIN 933 |
Materiaal | RVS |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Aantal stuks in assortiment of set | 430 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Productgewicht (per stuk) | 6957,000 g |
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW10-M6X10
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW10-M6X16
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW10-M6X20
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW10-M6X25
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW10-M6X30
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW13-M8X16
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW13-M8X20
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW13-M8X25
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW13-M8X30
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW13-M8X40