Zeskantbout, voldraad en fijne draad ISO 8676 staal 10.9 zink-nikkel zilver (ZNSHL)
ISO 8676 staal 10.9 zink-nikkel fijne draad
BOUT-6K-ISO8676-10.9-(ZNSHL)-M16X1,5X35
Art.-nr. 415991635
EAN 4061338918142
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zilvercoating (ZNSHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Corrosiebestendigheid:
- Diameter ≥ M2 – 360u*
- Diameter ≥ M4 - 600 u*
- Diameter ≥ M10 – 720u*
- *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid van tot 720 uur corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS
- Chroom(VI)-vrij
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
- Functioneel en decoratief
ISO 8676 vervangt DIN 961 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M16 x 1,5 |
Lengte (l1) | 35 mm |
Kophoogte (k1) | 10 mm |
Normering | ISO 8676 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10.9 |
Oppervlakte | Zink-nikkelzilver |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Schroefdraadvorm | Fijndraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 35 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |