Zeskantbout, voldraad en fijne draad
DIN 961 staal 10.9 verz. dikkelaag gepassiv. fdr.
BOUT-6K-DIN961-10.9-(VZD)-M10X1,25X60
Art.-nr. 418631061
EAN 4059609108033
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die een gehalte chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch vermogen tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M10 x 1,25 |
Lengte (l1) | 60 mm |
Kophoogte (k1) | 6,4 mm |
Normering | DIN 961 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10.9 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Corrosiebeschermingsperiode | 264 h |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW17 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,25 mm |
Schroefdraadvorm | Fijndraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!