Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout, type S/S - doorsteekmontage DIN 933 staal 8.8, blauw verzinkt

Zeskantschroef staal verz doorsteek voor W-FAZ-IG
BOUT-6K-RING-COMBI-A2K-M12X25

Art.-nr. 0904712020
EAN 4048539961269

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met EN ISO 7089 (DIN 125) verzinkt blauw stalen ring voor gebruik met W-FAZ-IG/S Fixanker
Opmerking

Zeskantschroeven, schroeven met verzonken kop, ringen, ringen met verzonken kop en moeren hebben een speciale coating en zijn conform ETA-99/0011 alleen toegestaan in het ankersysteem.

Bestanddeel van de goedkeuring ETA-99/0011

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraaddiameter

12 mm

Max. bevestigingshoogte voor montage in doorlopend gat (t fix)

10/20/30 mm

Sleutelwijdte

19 mm

Material

Staal

Surface

Verzinkt

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Fixanker binnendraad W-FAZ-IG/S - doorsteekmontage

SPREIDANKER-W-FAZ/S-IG-A2K-10-M12X96

Fixanker met binnendraad voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton, ideaal voor een strakke afwerking op het te bevestigen deel. Staal verzinkt
x 20 st
Fixanker binnendraad W-FAZ-IG/S - doorsteekmontage

SPREIDANKER-W-FAZ/S-IG-A2K-20-M12X106

Fixanker met binnendraad voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton, ideaal voor een strakke afwerking op het te bevestigen deel. Staal verzinkt
x 20 st
Fixanker binnendraad W-FAZ-IG/S - doorsteekmontage

SPREIDANKER-W-FAZ/S-IG-A2K-30-M12X116

Fixanker met binnendraad voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton, ideaal voor een strakke afwerking op het te bevestigen deel. Staal verzinkt
x 20 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie