Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met voldraad tot kop voor drukcontainerbouw ISO 4017 staal 5.6, blank

ISO 4017 staal 5.6 blank AD W 7/1
BOUT-ISO4017-ADW7/1-5.6-SW30-M20X55

Art.-nr. 006572055
EAN 4047376463844

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeskantbouten met voldraad voor drukcontainerbouw conform AD-richtlijnen. De documenten van het AD 2000 informatieblad zijn opgesteld door de "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter".

Opmerking
  • Zeskantbouten conform EN ISO 4017, sterkteklasse 5.6, worden gebruikt met zeskantmoeren conform EN ISO 4032, sterkteklasse 5-2.

  • Producten erkend door TÜV. Voldoen aan de voorwaarden van het AD/AD 2000 informatieblad W 7/1 (voorheen W 7) m.b.t. het afzien van het testcertificaat 3.1 (conform EN 10204). Zie VdTÜV informatieblad 1253/4. Het "VdTÜV informatieblad 1253/4" vermeldt de door een deskundige van de Duitse technisch toezichthoudende organisatie (TÜO) gecontroleerde fabrikant van bouten en moeren. De producten zijn voorzien van het fabrikantkenmerk en de sterkteklasse.


ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M20

Lengte (l1)

55 mm

Kophoogte (k1)

12.5 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

5.6

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Externe aandrijving (s1)

SW30

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

2.5 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

Drukvatbouw

Gereguleerd gebied

AD W 7/1

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie