Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met voldraad en fijne draad

DIN 961 staal 10.9 verzinkt fijne draad
BOUT-6K-DIN961-10.9-(A2K)-M16X1,5X40

Art.-nr. 006741640
EAN 4046778070261

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 961, staal 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

De fijne draad betekent


  • Lagere stijging voor meer zelfborgende kracht in vergelijking met een bout met een standaard schroefdraad

  • Hoger moment

  • Grotere boutdoorsnede voor meer betrouwbaarheid
Opmerking

DIN 961 is ingetrokken en vervangen door ISO 8676.Er is enige gelijkenis (nominale grootte verlengd | sleutelwijdtes gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1)

M16 x 1,5

Lengte (l1)

40 mm

Kophoogte (k1)

10 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Externe aandrijving (s1)

SW24

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,5 mm

Schroefdraadvorm

Fijndraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing