Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met voldraad ISO 4017, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zilver (ZNSHL)

ISO 4017 staal 10.9 zink-nikkel
BOUT-ISO4017-10.9-SW24-[ZNSHL]-M16X70

Art.-nr. 414891670

EAN 4056807340012

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met voldraad ISO 4017, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zilver (ZNSHL)

Art.-nr. 414891670

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zilvercoating (ZNSH) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Corrosiebestendigheid:



  • Diameter ≥ M2 – 360u*

  • Diameter ≥ M4 - 600 u*

  • Diameter ≥ M10 – 720u*


  • *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS


Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid van tot 720 uur corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte

  • Functioneel en decoratief
Opmerking

ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M16

Lengte (l1)

70 mm

Kophoogte (k1)

10 mm

Externe aandrijving (s1)

SW24

Normering

ISO 4017

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Zink-nikkelzilver

Corrosiebeschermingsperiode

720 h

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad)

70 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Borgring VS Verenstaal, type VS, zinklamelcoating, zilver (ZFSH)

CONTACTBORGRING-VS-(ZFSH)-D16,0

x 200 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-16

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
x 50 st
Schroefdraadborging met hoge sterkte

SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK 50 G

Stevige, verwijderbare schroefdraadborging en afdichtkit – met één hand te bedienen doseersysteem
x 1 st
Zeskantmoer ISO 4032, staal 10, zink-nikkel, zilver (ZNSHL)

MOER-6K-ISO4032-10-SW24-(ZNSHL)-M16

x 50 st
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042, staal, sterkteklasse 10, zink-nikkelcoating, zilver (ZNSHL)

ZELFB-MOER-ISO7042-10-SW24-(ZNSHL)-M16

x 50 st
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 7040, staal 10, zink-nikkel, zilver (ZNSHL)

ZELFB-MOER-ISO7040-10-SW24-(ZNSHL)-M16

x 50 st
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 300 HV, zink-nikkel, zilver (ZNSH)

SLUITRING-ISO7089-300HV-(ZNSH)-16

x 50 st