Zeskantbout met voldraad DIN 933, staal 12.9, blank
DIN 933 staal 12.9 blank
BOUT-6K-DIN933-12.9-SW22-M14X30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 933 is ingetrokken en vervangen door ISO 4017. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M14 |
Lengte (l1) | 30 mm |
Kophoogte (k1) | 8.8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW22 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 12,9 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |