Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met voldraad DIN 933, RVS A4, blank

DIN 933 roestvast staal A4 70 blank
BOUT-6K-DIN933-A4/70-SW19-M12X180

Art.-nr. 009112 180
EAN 4048539550975

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 933 is ingetrokken en vervangen door ISO 4017. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M12

Lengte (l1)

180 mm

Kophoogte (k1)

7,5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW19

Materiaal

RVS A4

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

B

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing