Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met voldraad DIN 933, RVS A4, blank

DIN 933 roestvast staal A4 70 blank
BOUT-6K-DIN933-A4/70-SW17-M10X75

Art.-nr. 009110 75
EAN 4047376813465

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 933 is ingetrokken en vervangen door ISO 4017. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Longueur (l1)

75 mm

Kophoogte (k1)

6.4 mm

Externe aandrijving (s1)

SW17

Matière

RVS A4

Sterkteklasse

70

Finition

Blank

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Ausführung

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Einsatzbereich

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Produit de construction

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie