Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met voldraad DIN 933, RVS A4-80, blank

DIN 933 roestvast staal A4 80 blank
BOUT-6K-DIN933-A4/80-SW17-M10X20

Art.-nr. 009101020
EAN 4046778283203

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 933 is ingetrokken en vervangen door ISO 4017.Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Lengte (l1)

20 mm

Kophoogte (k1)

6,4 mm

Externe aandrijving (s1)

SW17

Materiaal

RVS A4

Sterkteklasse

80

Oppervlakte

Blank

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing